Dopsleutel assortiment 1/4″, zeskant, imperiaal, en inzetstukken - 37 stuks - RL.161

Artikelnummer: RL.161-5P6U
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RL.161-5P6U
EAN/GTIN 3662424075933
Nummer fabrikant RL.161-5P6U
L-nummer L60130 10806

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inclusief: 1 dichtheid heavy duty 1/4″ omkeerbare ratel: RL.161.
  • 10 doppen 1/4″, zeskant, inch maten: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 verlengstukken 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ gimbal: R.240A.
  • 1 x schroevendraaier handvat 1/4″: R.236A.
  • 1 adapter voor 1/4″-bussen met standaard veerring voor inzetstukken 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 21 inzetstukken - aandrijving 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1 T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2 - PZ3.
  • ES.1T voor gleufkopschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 voor metrische binnenzeskant schroeven: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4'.
  • EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.
  • Geleverd met een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren.
  • Lege koffer: BP.MBOXS.
  • Hotgevormde plaat S (188 x 105 mm): PL.S15.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen