Scară de calcul al prețurilor; Max 15 30 kg

Artikelnummer: RIB 30K-2HM
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RIB 30K-2HM
EAN/GTIN 4045761180789
Nummer fabrikant RIB 30K-2HM
L-nummer L40250 2266

Omschrijving

Descriere:

  • Scară de magazin robustă cu memorie mare de articole, filozofie de operare convenabilă și aprobare de verificare [M]
  • Trei afișaje pentru indicarea greutății (verificabil), preț de bază, preț de vânzare
  • Calculul rambursării
  • 10 chei de preț directe pentru prețurile articolelor care se repetă frecvent
  • Memorie (PLU) pentru prețurile a 20 de articole
  • Managementul energiei: iluminarea de fundal se oprește după 5 secunde, poate fi dezactivată
  • Design care respinge murdăria datorită canelurilor de apă de pe marginea carcasei și a inelelor de etanșare de deasupra intrărilor superioare ale carcasei
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrei 18 mm
  • Dimensiuni ale suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 294×225 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 325×340×405 mm
  • Greutate netă aprox. 3,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C