Prijsberekeningsbalans; Max 6 15 kg

Artikelnummer: RIB 10K-3M
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RIB 10K-3M
EAN/GTIN 4045761190320
Nummer fabrikant RIB 10K-3M
L-nummer L40250 2198

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste winkelweegschaal met groot artikelgeheugen, handige bedieningsfilosofie en kalibratie-goedkeuring [M]
  • Drie schermen voor gewicht (voor ijken geschikt), basisprijs, verkoopprijs
  • Berekening van wisselgeld
  • 10 directe-prijstoetsen voor vaak terugkerende artikelenprijzen
  • Geheugen (PLU) voor 20 artikelprijzen
  • Energiebeheer: Achtergrondverlichting dooft na 5 sec, uitschakelbaar
  • Vuilwerende constructie door watergoten langs de rand van de behuizing en afdichtingsringen op de bovenste behuizinginlaten
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • Grote LCD-scherm met verlichte achtergrond, cijferhoogte 18 mm
  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×D 294×225 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 325×340×115 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen