Ronde vijl met kunststof handvat , snede 1 , 200 mm

Artikelnummer: RD.B200EMA
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RD.B200EMA
EAN/GTIN 3148518599917
Nummer fabrikant RD.B200EMA
L-nummer L60130 8428

Omschrijving

Omschrijving:

  • Crosscut
  • ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor de ruwe bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 200
  • [g]: 140

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.