Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , dunwandig , aandrijving OGV®-twaalfkantprofiel , SW 9/32″.

Artikelnummer: RB.9/32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer RB.9/32
EAN/GTIN 3148510533155
Nummer fabrikant RB.9/32
L-nummer L60130 2364
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Dunnere wand voor betere toegang. Voldoet aan luchtvaartnormen
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 9/32
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 10,6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 10

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen