Dopsleutelset 1/4″, 12-kant, dunwandig, imperiaal, en inzetstukken - 31 stuks - R.161B

Artikelnummer: RB.161-4P12U
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RB.161-4P12U
EAN/GTIN 3662424076039
Nummer fabrikant RB.161-4P12U
L-nummer L60130 9360

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inclusief: 1 dichtheid heavy duty omkeerbare ratel 1/4″: R.161B.
  • 10 luchtvaart doppen 1/4″, 12-kant, inch maten: RB. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 1/4″ verlengstukken: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ gimbal: R.240A.
  • 1 schuifgreep 1/4″: R.120A.
  • 1 Schroevendraaier handvat 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter voor doppen 1/4″ met standaard veerring voor inzetstukken 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 14 inzetstukken - aandrijving 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
  • ES.1T voor gleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 voor metrische binnenzeskant schroeven: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32'./EXR.1 voor Resistorx®-schroeven: TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
  • Een pictogrammenblad om uw koffer te personaliseren wordt meegeleverd.
  • Lege koffer: BP.MBOXS.
  • Warmgevormde plaat S (188 x 105 mm): PL.S14.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen