Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , dunwandig , uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 11/32″

Artikelnummer: RB.11/32
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RB.11/32
EAN/GTIN 3148510533254
Nummer fabrikant RB.11/32
L-nummer L60130 6599

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Dunnere wand voor betere toegang. Voldoet aan luchtvaartnormen
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 12,9
  • d1 [mm]: 12,9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 11