Ratelringsleutel 3/8X7/16

Artikelnummer: R810 3/8X7/16
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R810 3/8X7/16
EAN/GTIN 4991644200870
Nummer fabrikant R810 3/8X7/16
L-nummer L60050 5377

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 140 mm
Dimensie D2: 22,7 mm
D1: 20,1 mm
3/8X7/16
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen