Ratelringsleutel 1/4X5/16

Artikelnummer: R810 1/4X5/16
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer R810 1/4X5/16
    EAN/GTIN 4991644200863
    Nummer fabrikant R810 1/4X5/16
    L-nummer L60050 4121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 108 mm
    Dimensie D2: 16,4 mm
    D1: 15,3 mm
    1/4X5/16
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen