RWS Verkeersvest Orange L R

Artikelnummer: R476ORRL
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
Artikelnummer R476ORRL
EAN/GTIN 5036108383306
Nummer fabrikant R476ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

De reflecterende striping op dit populaire verkeersvest is in RWS-configuratie voor extra zichtbaarheid. Revolutionair in zijn ontwerp, het executive vest combineert de lichtgewicht eigenschappen van een gilet met het praktische van zakken. Ideaal voor omstandigheden waarbij een jas mogelijk te warm is. Een doorzichtig afneembaar ID-zakje voor maakt dit unieke kledingstuk compleet.

Kenmerk:

  • Ritssluiting voorzijde
  • Opgezette binnenzak
  • Telefoon- en Pennenzak
  • Dubbele ID houder zorgt ervoor dat ID kaart zowel horizontaal als verticaal geplaatst kan worden
  • Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • 4 opbergzakken
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Warp Knit
Shell samenstelling: 100% Polyester Warp Knit
Shell gewicht gm: 124
Shell gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen