RWS Hi-Vis T-shirt K/M Orange 4XL R

Artikelnummer: R413ORR4XL
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
Artikelnummer R413ORR4XL
EAN/GTIN 5036108383153
Nummer fabrikant R413ORR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit T-shirt is gemaakt met de populaire RWS-striping configuratie en maakt gebruik van onze premium HiVisTex Pro-tape en biedt meer zichtbaarheid. Dankzij de gesegmenteerde reflecterende striping biedt dit T-shirt veel bewegingsvrijheid.,Lichtgewicht, stijlvol en ademend, dit t-shirt is de absoluut de perfecte keuze.

Kenmerk:

  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Geribbelde kraag
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Shell samenstelling: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen