Omkeerbare ratel voor bits, ultra-compact , uitgang zeskant bus 6,3 mm (1/4″)

Artikelnummer: R.PEPB
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
Artikelnummer R.PEPB
EAN/GTIN 3148518526418
Nummer fabrikant R.PEPB
L-nummer L60130 10623

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dankzij zijn concept is hij uitzonderlijk compact bij gebruik
  • Mechanisme met 60 tanden voor een draaihoek van 6°
  • Schakelaar met aanduiding van de draairichting
  • Dankzij de ECR-adapter kunt u met contactdozen werken
  • Geleverd met magnetisch verlengstuk EF.RPE in 100 mm lengte

Kenmerk:

  • d [mm]: 17
  • d1 [mm]: 16
  • H [mm]: 26,5
  • L [mm]: 158
  • L1 [mm]: 126
  • [g]: 96

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen