Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang SPLINE-profiel , SW 1/4″

Artikelnummer: R.8S
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.8S
EAN/GTIN 3662424035111
Nummer fabrikant R.8S
L-nummer L60130 11213

Omschrijving

Omschrijving:

  • Profiel geschikt voor boutverbindingen in de lucht- en ruimtevaart
  • Het spline-profiel is zeer veelzijdig
  • compatibel met de volgende bevestigingstypen: meertandig (SPLINE), TORX®, vierkant, zeskantig en twaalfkantig
  • voor efficiënter vastdraaien met minder inspanning
  • dunwandig
  • hoge prestaties
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,3
  • [g]: 9