Dopsleutel , aandrijving vierkant 6,3 mm (1/4″) , lang , aandrijving OGV®-twaalfkantig profiel , SW 8 mm

Artikelnummer: R.8EL
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.8EL
EAN/GTIN 3148519387612
Nummer fabrikant R.8EL
L-nummer L60130 8184

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 11,7
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 9
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 27