R-HX Steeksleutel 1/4″ zeskant, metrisch

Artikelnummer: R.7HX
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.7HX
EAN/GTIN 3662424080609
Nummer fabrikant R.7HX
L-nummer L60130 10116

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dopsleutel met dubbele aandrijving: - Conventionele aandrijving met 1/4″ vierkant door omkeerbare ratel of conventionele 1/4″ accessoire. - Rij via de buitenkant van de binnenzeskant door de 11 mm zeskant met de ultracompacte omkeerratel met 180° draaibare kop (R.180HX). De omkeerbare ratel met dopsleutel is 2 keer compacter dan een conventionele combinatie van omkeerbare ratel en dopsleutel. Ideaal op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • De zeskant maakt ook directe aandrijving met de vork of ring van een combisleutel mogelijk

Kenmerk:

  • A(mm) 7.0 D(mm) 11.0 D1(mm) 10.4 L(mm) 18.0 L1(mm) 5.0 Zeskant(mm) 6 Gewicht(kg) 0.008

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen