Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , lang , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 7/32″.

Artikelnummer: R.7/32EL
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.7/32EL
EAN/GTIN 3148510510811
Nummer fabrikant R.7/32EL
L-nummer L60130 5753

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange bussen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraad
  • Hoge prestatienorm, geschikt voor bouten in de ruimtevaart
  • Dunnere wand voor betere toegang
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 7,4
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 15