Dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , aandrijving OGV®-twaalfkantprofiel , SW 7/32″.

Artikelnummer: R.7/32E
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer R.7/32E
    EAN/GTIN 3148510510583
    Nummer fabrikant R.7/32E
    L-nummer L60130 7140

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [″]: 7/32
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 9,0
    • H3 [mm]: 5,50
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 5,50
    • 12-kant [mm]: 12
    • [g]: 8,30