Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV®-tweezijdig profiel , SW 7/16″.

Artikelnummer: R.7/16E
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.7/16E
EAN/GTIN 3148510510729
Nummer fabrikant R.7/16E
L-nummer L60130 2068

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 15,8
  • d1 [mm]: 15,8
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,00
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 19,5