Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 7 mm

Artikelnummer: R.7
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer R.7
    EAN/GTIN 3148510505701
    Nummer fabrikant R.7
    L-nummer L60130 774

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 7,0
    • d [mm]: 11,0
    • d1 [mm]: 11,0
    • H3 [mm]: 6
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 6,0
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 9,20