Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 5,5 mm

Artikelnummer: R.5.5
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer R.5.5
    EAN/GTIN 3148510505503
    Nummer fabrikant R.5.5
    L-nummer L60130 6908

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 5,5
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 8,8
    • H3 [mm]: 4,8
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 4,8
    • 6-rand [mm]: 6
    • [g]: 8,40