Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 4 mm

Artikelnummer: R.4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer R.4
EAN/GTIN 3148510505206
Nummer fabrikant R.4
L-nummer L60130 770
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 6,9
  • H3 [mm]: 2,6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 2,6
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 7,70

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen