Dopsleutel, aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 3/16″.

Artikelnummer: R.3/16F
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.3/16F
EAN/GTIN 3148510511306
Nummer fabrikant R.3/16F
L-nummer L60130 8104

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • compacte oplossing die een kruiskoppeling overbodig maakt
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 3/16
  • d [mm]: 13
  • d1 [mm]: 8,0
  • L [mm]: 31,6
  • L1 [mm]: 5,3
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 35