Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 3/16″.

Artikelnummer: R.3/16
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer R.3/16
    EAN/GTIN 3148510508009
    Nummer fabrikant R.3/16
    L-nummer L60130 6066

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
    • glanzend verchroomd

    Kenmerk:

    • A [″]: 3/16
    • d [mm]: 11,2
    • d1 [mm]: 8,0
    • H3 [mm]: 4,75
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 4,75
    • 6-kant [mm]: 6
    • [g]: 8,20