Momentsleutel zonder micrometer , automatische ontgrendeling , uitgang vierkantaandrijving 9 x 12 mm , 1 - 5 Nm

Artikelnummer: R.344DA
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.344DA
EAN/GTIN 3148510531403
Nummer fabrikant R.344DA
L-nummer L60130 1863

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 4 %
  • Bewezen weerstand: 100.000 cycli
  • De moersleutels kunnen vooraf worden ingesteld en worden gebruikt voor het vast- of losdraaien
  • Aanpassen van het koppel met een pinsleutel op een koppeltester
  • Gekartelde metalen handgreep
  • Genummerde moersleutels geleverd in een beschermende plastic koker

Kenmerk:

  • L [mm]: 200
  • Aansluiting: 9 x 12
  • Kracht [lbf.ft]: -
  • Kracht [lbf.ft]: 10 - 50
  • Kracht [N.m]: 1 - 5
  • [kg]: 0,240

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.