Momentsleutel met niet-verwijderbare ratel , activering bij lage koppels , uitgang externe vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , 1 - 5 Nm

Artikelnummer: R.306-5
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.306-5
EAN/GTIN 3148518092135
Nummer fabrikant R.306-5
L-nummer L60130 3566

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fabrieksnauwkeurigheid: ± 6 %
  • Weerstand mechanisme: 50. 000 cycli
  • Compacte sleutel voor moeilijke toegang
  • Ratel met 72 tanden (en 5° draaihoek) voor gebruik met doppen
  • Torsiesleutel met één draairichting die kan worden gebruikt voor het losmaken door de inzetstukken om te draaien
  • Genummerd, geleverd met ISO 6789 kalibratiecertificaat
  • Verpakt in doos

Kenmerk:

  • L [mm]: 197
  • Volume: BP.102
  • Kracht [N.m]: 1 - 5
  • Vierkant [″]: 1/4
  • Maatverdeling [N.m]: 0,05
  • [g]: 300