Momentsleutel met FACOM® SLS systeem, zonder toebehoren , automatische ontgrendeling , uitgaande vierkantaandrijving 9 x 12 mm , 5 - 25 Nm

Artikelnummer: R.306-25DSLS
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
    Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer R.306-25DSLS
    EAN/GTIN 3662424029226
    Nummer fabrikant R.306-25DSLS
    L-nummer L60130 8430

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
    • De speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
    • Precisie met volledige veiligheid
    • Verstelsysteem met borgring
    • De moersleutel voldoet aan de ISO EN 6789 norm voor momentsleutels
    • Nauwkeurigheid ± 4 % in ten minste 5.. 000 cycli
    • Automatisch los- en vastdraaien
    • De moersleutel kan opnieuw worden gekalibreerd: normale procedure voor momentsleutels
    • Toerentalsleutel met één draairichting
    • Voorziening van moersleutel met testrapport
    • Lengte: 380 mm

    Kenmerk:

    • L [mm]: 271
    • Aansluiting: 9 x 12
    • Kist: BP.D1
    • Kracht [N.m]: 5 - 25
    • Meetdeling [N.m]: 0,10
    • [kg]: 0,490