Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , lang , uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 3,2 mm

Artikelnummer: R.3.2LA
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.3.2LA
EAN/GTIN 3148510512051
Nummer fabrikant R.3.2LA
L-nummer L60130 7311

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • Lange moerdoppen voor moeilijk bereikbare, laaggelegen plaatsen of lange schroefdraden
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 3,2
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 5,80
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 1,8
  • 6-rand [mm]: 6
  • [g]: 18