Momentsleutel zonder micrometer , automatische ontgrendeling , vierkantaandrijving 9 x 12 mm , 5 - 25 Nm

Artikelnummer: R.248-25D
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.248-25D
EAN/GTIN 3148517326668
Nummer fabrikant R.248-25D
L-nummer L60130 6143

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5 TDI (recirculatie-injectiepomp van 6-cilindermotor)
  • Voor voertuigmodellen:AUDI: A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT
  • SEAT: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo
  • SKODA: Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n
  • VW: Kever, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter Vento
  • Leverlevering in kunststof koffer

Kenmerk:

  • L [mm]: 250
  • Aansluiting: 9 x 12
  • Kracht [lbf.ft]: -
  • Kracht [lbf.ft]: 45 - 220
  • Kracht [N.m]: 5 - 25
  • [kg]: 0,280