Universele universele universele verbinding, aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″), aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″)

Artikelnummer: R.240A
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.240A
EAN/GTIN 3148510529059
Nummer fabrikant R.240A
L-nummer L60130 2764

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geveerd scharnier
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 13
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 25
  • [g]: 20