Verlengstuk, vergrendelbaar , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , 250 mm

Artikelnummer: R.217RC
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.217RC
EAN/GTIN 3148510526904
Nummer fabrikant R.217RC
L-nummer L60130 2744

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergrendelbare steeksleutel
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 8,2
  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 13
  • L [mm]: 250
  • [g]: 100