Verlengstuk , aandrijfvierkant 6,3 mm (1/4″) , aandrijfvierkant 6,3 mm (1/4″) , 150 mm

Artikelnummer: R.215
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer R.215
    EAN/GTIN 3148510526508
    Nummer fabrikant R.215
    L-nummer L60130 652

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Glanzend verchroomd
    • Met verbindingsstuk R.245 ook te gebruiken met bits

    Kenmerk:

    • d [mm]: 12
    • d1 [mm]: 8,2
    • L [mm]: 150
    • [g]: 65