Hoekverlenging , aandrijving inwendig vierkant 6,3 mm (1/4″) , aandrijving uitwendig vierkant 6,3 mm (1/4″)″) , 100 mm

Artikelnummer: R.210S
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.210S
EAN/GTIN 3148510526027
Nummer fabrikant R.210S
L-nummer L60130 2273

Omschrijving

Omschrijving:

  • De vorm van de aandrijfvierkant maakt het mogelijk te werken met een as-offset/draaihoek van maximaal 6°
  • In dit geval vervangt hij voordelig de kruiskoppeling, aangezien hij compacter en sneller is
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • d [mm]: 12
  • d1 [mm]: 8,2
  • L [mm]: 100
  • [g]: 45