1/4″ click crench with fixed fatchet, range 5-25Nm

Artikelnummer: R.208-25PB
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer R.208-25PB
    EAN/GTIN 3148517594210
    Nummer fabrikant R.208-25PB
    L-nummer L60130 10491

    Omschrijving

    Description:

    • Accuracy: ± 4 %
    • Resistance of the mechanism 25,000 cycles
    • Torque spanners with one direction of rotation that can be used for loosening by repositioning the inserts
    • Feelable and audible switch-off when torque is reached
    • Automatic retightening
    • Supplied with a calibration certificate according to ISO 6789
    • Supplied in a protective plastic tube

    Feature:

    • L [mm]: 300
    • Power [N.m]: 5 - 25
    • Square [″]: 1/4
    • Measuring pitch [N.m]: 0.1
    • [kg]: 0.500

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen