Dopsleutel , aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , aangedreven van OGV®-twaalfkantprofiel , SW 14 mm

Artikelnummer: R.14E
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.14E
EAN/GTIN 3148510510545
Nummer fabrikant R.14E
L-nummer L60130 5239

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 14,0
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 26,10