Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV® zeskantprofiel , SW 12 mm

Artikelnummer: R.12
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.12
EAN/GTIN 3148510506203
Nummer fabrikant R.12
L-nummer L60130 6071

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 12,0
  • d [mm]: 17,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H3 [mm]: 9,50
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,50
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 23,20