Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 11 mm

Artikelnummer: R.11E
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.11E
EAN/GTIN 3148510510484
Nummer fabrikant R.11E
L-nummer L60130 7917

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 11,0
  • d [mm]: 15,8
  • d1 [mm]: 15,8
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,00
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 19,40

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.