Dopsleutel , aandrijving inwendig vierkant 6,3 mm (1/4″) , uitgang OGV® zeskant profiel , SW 11 mm

Artikelnummer: R.11
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.11
EAN/GTIN 3148510506104
Nummer fabrikant R.11
L-nummer L60130 778

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 11,0
  • d [mm]: 15,8
  • d1 [mm]: 15,8
  • H3 [mm]: 9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 9,0
  • 6-kant [mm]: 6
  • [g]: 19,40