Dopsleutel , Aandrijving inwendig vierkant 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 10 mm

Artikelnummer: R.10E
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.10E
EAN/GTIN 3148510510460
Nummer fabrikant R.10E
L-nummer L60130 3337

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 10,0
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 17,70