Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 6,3 mm (1/4″) , Uitgang OGV®-twaalfkantig profiel , SW 1/4″.

Artikelnummer: R.1/4E
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.1/4E
EAN/GTIN 3148510510606
Nummer fabrikant R.1/4E
L-nummer L60130 2071

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 1/4
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 10,1
  • H3 [mm]: 6
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,00
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 9,30