Precisieweegschaal PWS 8000-1, Weegbereik 8200 g, Afleesbaarheid 0,1 g

Artikelnummer: PWS 8000-1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Precisieweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer PWS 8000-1
    EAN/GTIN 4045761311268
    Nummer fabrikant PWS 8000-1

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Hoogwaardig stemvorkweegsysteem voor snelle weergave van de weegwaarde, nauwkeurige dosering en hoge mechanische robuustheid
    Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
    Stof- en spatwaterbescherming IP65 (conform EN 60529)
    Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
    Standaard gegevensinterface RS-232 voor de aansluiting van een printer
    Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    Groot LCD scherm, cijferhoogte 16,5 mm
    Afmetingen weegoppervlak BxD 190×190 mm, edelstaal
    Totale afmetingen B×D×H 310×205×90 mm
    Nettogewicht ca. 3,0 kg
    Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 30 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen