Steeksleutel 250mm / 10 inch CPE serie

Artikelnummer: PWF250CPEPB
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer PWF250CPEPB
EAN/GTIN 3662424168703
Nummer fabrikant PWF250CPEPB
L-nummer L60130 10893

Omschrijving

Omschrijving:

  • Parallelle bekken voor moersleutelachtige bediening
  • 20 verschillende instellingen tot max 58mm
  • Gegraveerde millimeterinstellingen
  • 7° hoekmechanisme voorkomt slippen
  • Ratelmechanisme zorgt voor twee keer zo snelle afstelling vs. traditionele waterpomptang
  • Profielontwerp van 16,8 mm voor werken in krappe ruimtes
  • Verchroomd en beschermd tegen corrosie
  • Non-slip grip dankzij bi-materiaal handvat

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 570

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen