Omschrijving:
Professionele Combi Kit, bestaande uit: Geventileerde ABS veiligheidshelm met draaiknop, verstelbare maat 56-63cm cm (PS55). Hoogwaardige gehoorbescherming in ABS materiaal, in hoogte verstelbaar voor een betere pasvorm (PW47). Versterkte vizierhouder met mesh vizier (PS58).
Kenmerk:
- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband
- Inclusief zachte foam zweetband
- Vervangende accessoires leverbaar
- Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
- Zijwaartse vervorming
- Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- EN 1731 (F)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- ANSI/ISEA Z87 .1
Materiaal:
Materiaal: ABS; Roestvrij Staal; Polystyreen; Mono PU; Single Density PU;