Omschrijving:
Ventilerende helm. ABS schelp en textiel binnenwerk met 6 bevestigingspunten, draaiknop om te verstellen, verstelbaar 56-63cm. Zweetband met kinband inclusief. Wordt geleverd met helder inklapbaar vizier PW56. Reserveonderdelen beschikbaar.
Kenmerk:
- Ventilerende helmschaal om luchtcirculatie mogelijk te maken om het hoofd van de drager te koelen
- 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
- Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
- Inclusief kinband
- Inclusief intrekbaar transparant vizier
- Past op de PS58 helm vizierhouder
- Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
- Vervangend vizier leverbaar
- Verkrijgbaar in meerdere kleuren
- Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
- Zijwaartse vervorming
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
- EN 166 (1 FT)
Materiaal:
Materiaal: ABS; Polycarbonaat;