Endurance Plus Helm met Vizier Orange R

Artikelnummer: PW54ORR
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
Artikelnummer PW54ORR
EAN/GTIN 5036108260683
Nummer fabrikant PW54ORR

Omschrijving

Omschrijving:

De Endurance Plus vizierhelm heeft een ABS buitenschaal zonder ventilatie, een 6-point textielen ophangharnas, verstelbare draaiknop (56-63 cm) en een comfortabele zweetband en kinband. Wordt verkocht inclusief intrekbaar helder vizier PW56. Reserveonderdelen beschikbaar.

Kenmerk:

  • Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik van elektrische apparaten
  • Electrische isolatie tot 1000Vac of 1500Vdc (EN 50365)
  • 6-punts textiel ophangharnas voor meer dragercomfort en veiligheid
  • Maat verstelbare hoofdband via draaiknop systeem
  • Inclusief intrekbaar transparant vizier
  • Inclusief kinband
  • Past op de PW47 en PS47 gehoorbeschermers
  • Past op de PS58 helm vizierhouder
  • Vervangend vizier leverbaar
  • Verkrijgbaar in meerdere kleuren
  • Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang als deze niet beschadigd is)
  • Electrische eigenschappen (440Vac)
  • CE-CAT III
  • Bescherming tegen gesmolten metaal
  • Zijwaartse vervorming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • EN 166 (1 FT)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)

Materiaal:

Materiaal: ABS; Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen