Omschrijving:
Uitstekende geluidsdemping. Kan in een stand off positie geplaatst worden als deze niet gebruikt wordt. Makkelijk aan te brengen. Past op de Peak View helmen en de modellen PS51, PS53, PS54, PS55 PW54, PW55, PV50, PV54, PV60 en PV64 helmen. Waarschuwing: geluidsdemping kan per helm verschillen.
Kenmerk:
- Uitstekende dempingwaarde
- Eenvoudig te bevestigen
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- Stand-off positie voor intermitterend gebruik
- Past op de Endurance en Height Endurance Helmen
- CE gecertificeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- CE-CAT III
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 352-3 (SNR 27dB )
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Materiaal:
Materiaal: ABS; Schuim; Roestvrij Staal;