Super Gehoorbescherming Yellow R

Artikelnummer: PW41YER
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
Artikelnummer PW41YER
EAN/GTIN 5036108171767
Nummer fabrikant PW41YER

Omschrijving

Omschrijving:

Ultra lichtgewicht voor lang gebruik. Met gebruik van een verstelbaar pin biedt het meerdere opties voor een betere pasvorm. Invouwbaar tot handpalm grootte.

Kenmerk:

  • Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te neem en schoon te houden
  • Lichtgewicht en comfortabel
  • Uitstekende dempingwaarde
  • Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Materiaal:

Materiaal: HIPS (Hoge Impact Polystyreen); PVC; Polyoxymethyleen; Roestvrij Staal;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen