Omschrijving:
Ultra lichtgewicht voor lang gebruik. Met gebruik van een verstelbaar pin biedt het meerdere opties voor een betere pasvorm. Invouwbaar tot handpalm grootte.
Kenmerk:
- Gevouwen tot de grote van de handpalm om makkelijk mee te neem en schoon te houden
- Lichtgewicht en comfortabel
- Uitstekende dempingwaarde
- Verstelbaar dubbele pinsysteem biedt meerdere positiemogelijkheden voor een betere pasvorm
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
Norm:
- EN 352-1 (SNR 30dB)
- ANSI S3.19 (NRR 25dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)
Materiaal:
Materiaal: HIPS (Hoge Impact Polystyreen); PVC; Polyoxymethyleen; Roestvrij Staal;