Klassieke Gehoorbescherming Red R

Artikelnummer: PW40RER
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
SNR-waarde (dempingswaarde) 27 dB(A)
Norm EN 352
Producttype Kapselgehörschutz

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PW40RER
EAN/GTIN 5036108134656
Nummer fabrikant PW40RER
L-nummer L01840 6
Fabrikant Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De PW40 is lichtgewicht en robuust en geschikt voor dagelijks gebruik. Heeft een uitstekende demping. Metaalvrij ontwerp.

Kenmerk:

  • Ultralichte en compacte gehoorbeschermer
  • Verstelbare lengte voor veilige en comfortabele pasvorm
  • Niet-magnetisch - nikkel- en ijzervrij
  • Jaar na jaar het best verkopende model
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)

Materiaal:

Materiaal: ABS; Polycarbonaat; PVC;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen