Extra wikkel rond de bril Clear R

Artikelnummer: PW39CLR
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
Artikelnummer PW39CLR
EAN/GTIN 5036108171989
Nummer fabrikant PW39CLR

Omschrijving

Omschrijving:

Lichtgewicht bril met uitstekende optische kwaliteiten Het lens uit één deel zorg voor een ononderbroken zicht en dankzij de comfortabele neusvleugel kan de bril makkelijk langer gedragen worden. Het lens uit één deel zorg voor een ononderbroken zicht en dankzij de comfortabele neusvleugel kan de bril makkelijk langer gedragen worden.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht wrap-around ontwerp
  • Panoramische bril
  • Uitstekende zijbescherming
  • Zijarmen met twee materialen
  • Zachte neusbrug voor een goede en comfortabele pasvorm
  • Anti-kras coating voor duurzaamheid
  • 99% UV bescherming
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiaal:

Materiaal: Polycarbonaat;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen