Omschrijving:
Deze nieuwe verfijnde en sportief gestijlde glazen zijn ontworpen voor veiligheid en comfort. De Pan View heeft een lichtgewicht constructie en zacht aanvoelende poten. De enkele lens biedt bescherming van de zij - en voorkant.
Kenmerk:
- Panoramische bril
- Lichtgewicht wrap-around ontwerp
- Uit een stuk gebogen lens met voorgevormde neusbrug
- Handige poten voor optimaal comfort bij het werken met gehoorbescherming
- Stijlvolle tweekleurige poten
- Anti-kras coating voor duurzaamheid
- 99% UV bescherming
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Norm:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6)
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
Materiaal:
Materiaal: Polycarbonaat;